HM-kuglefræser 260°, TiAlN, ⌀ DC: 1mm

Art.-nr.: 207176 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 41 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,008 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM/TIALN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 1 mm
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Øvre mål 0 mm
Nedre mål -0,01 mm
Halsdiameter 0,7 mm
Skærlængde 0,7 mm
Hovedlængde 0,7 mm
Skulderlængde 5 mm
ISO-fræsertype K
Hældningsvinkel 10 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Overgangsvinkel 12 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 2
Antal effektive skær på endefladen 2
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 0,5 mm
Radius 0,5 mm
Tolerance, radiuskontur ±0,01
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 20 mm
Nyttelængde 5 mm
Samlet længde 58 mm
Funktionslængde 20 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 18 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning; formfræsning (matricefræsning)
Farvering uden
Spåntagningsstrategi HSC
Produkttype forsænket fræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 0,7 mm; 0,03 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207176 1
EAN/GTIN 4045197854582
Producentnummer 207176 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
575
Stål < 750 N/mm²
P
390
Stål < 900 N/mm²
P
390
Stål < 1100 N/mm²
P
280
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG (G)
K
575
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcis radiusform uden profilforvrængning.
Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,01 mm.
Med omslutningsvinkel 260°.
Størrelse nom. ⌀: Dc = 0 / −0,01 mm.