HM-radiusfræsere HPC 1,8 mm

Art.-nr.: 207240 1,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 1,8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 4 mm
Radius R 0,9 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 0,006 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 0,007 mm
Farvering uden
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207240 1,8
EAN/GTIN 4045197127051

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
225
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
145
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
350
CuZn
N
400
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet for at opfylde de højeste krav til nøjagtighed.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Bemærk:

Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 207242.
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven