VHM teljes rádiuszmaró HPC 1,8 mm

Cikkszám: 207240 1,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 1,8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,03×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 4 mm
Rádiusz R 0,9 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 0,006 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 1100 N/mm2 0,007 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207240 1,8
EAN / GTIN 4045197127051

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
225
Acél < 750 N/mm²
P
210
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
145
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
350
CuZn
N
400
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülés, maximális pontossági követelményekhez. Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.

Figyelem:

Az ajánlott utódtermék a 207242 sz.
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz