{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 7 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Fræseanvendelse | Mono-fræsning, yderst præcis 90° | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,025×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 20 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,03 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203213 6 | |
EAN/GTIN | 4067263100300 |