{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 130 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 75 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 79 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,1 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 357,26 mm | |
passende vendeskærsplatter | TD..1505.. | |
Producentbetegnelse | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 226488 40/4 | |
EAN/GTIN | 7291075313369 | |
Producentnummer | 3106797 |