LOGIQ4FEED high-performance-fræser 16/2

Art.-nr.: 221101 16/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4FEED
Skær-⌀ DC 16 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Weldon-skaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 8,6 mm
Udhængslængde L1 50 mm
Samlet længde Li alt 110 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 24,6 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 31 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,8 mm
Rampingvinkel αmaks 4,3 grader
Rampinglængde L for αmaks 11,97 mm
passende vendeskærsplatter XNMU040310..
Indstillingsvinkel κ 17 grader
Producentbetegnelse FFX4 ED16-2-050-W20-04
Produkttype Kopifræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221101 16/2
EAN/GTIN 7291075392746
Producentnummer 3336672

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. 229695 2 (TX7, 0,9 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele