MM HCD120-090-2T08 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til centrering og affasning

Art.-nr.: 5603806
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603806
EAN/GTIN 7291075163674
Producentnummer 5603806
L-nummer L24060 23

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,5 mm, grænsefladefunktioner T08, skærekantdiameter (DC) 1,5 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 23,45 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,5 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Skærediameter (DC) 1,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 15,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 23,45 mm
  • Profilvinkel (PRFA) 140 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Fra samme serie Se alle