• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

MM ECF60-04/160-6T10 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til affasning og undersænkning (ingen centrering)

Art.-nr.: 5668615
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668615
EAN/GTIN 7291075173628
Producentnummer 5668615
L-nummer L24060 294

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, grænsefladefunktioner T10, skærekantdiameter (DC) 4 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 32,25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Skærediameter (DC) 4 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 20,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 32,25 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 60 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle