ECD-S2 100/90C10-72 IC900 45° massive hårdmetalværktøjer til punktboring og centrering

Art.-nr.: 5623300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623300
EAN/GTIN 7291075021660
Producentnummer 5623300
L-nummer L24180 2361

Betegnelse

Beskrivelse:

Graverings- og affasningsværktøjer, skærekantdiameter (DC) 10 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 4,55 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 72 mm, effektiv længde (LU) 20 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,55 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Samlet længde (OAL) 72 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 20 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle