ECD-S2 050/90C05-50 IC08 45° massive hårdmetalværktøjer til punktboring og centrering

Art.-nr.: 5623290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623290
EAN/GTIN 7291075344011
Producentnummer 5623290
L-nummer L24180 2339

Betegnelse

Beskrivelse:

Graverings- og affasningsværktøjer, skærekantdiameter (DC) 5 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 2,24 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 50 mm, effektiv længde (LU) 10 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm
  • Skærediameter (DC) 5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,24 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 10 mm

Fra samme serie Se alle