MTECSH06028C10 0.6ISO IC903 Korte gevindspiraler af massivt hårdmetal i venstre design til fremstilling af ISO-indvendige gevind i hærdet stål

Art.-nr.: 5669232
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669232
EAN/GTIN 7291075221411
Producentnummer 5669232
L-nummer L24210 304

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 2,75 mm, samlet længde (OAL) 58 mm, gevindstigning (TP) 0,6 mm, nominel gevinddiameter M3,5, nominel gevinddiameter M3,5, gevindstørrelse M3,5, gevindstørrelse M3,5

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 2,75 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 58 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,6 mm
  • Nominel gevinddiameter M3.5
  • Effektiv længde (LU) 10 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle