MTEC 2020F41 2.0ISO IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal ISO til indvendige gevind

Art.-nr.: 5603860
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603860
EAN/GTIN 7291075167344
Producentnummer 5603860
L-nummer L24210 358

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, sædediameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærediameter (DC) 20 mm, samlet længde (OAL) 105 mm, gevindstigning (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 41 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 105 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle