MTEC 0625E15 14UN IC908 gevindfræsere i massiv hårdmetal til indvendig UN-gevindprofil

Art.-nr.: 5603923
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603923
EAN/GTIN 7291075167931
Producentnummer 5603923
L-nummer L24210 173

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindskæring Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC) 0,59″, samlet længde (OAL) 4″, tråde per tomme (TPI) 14 tråde / ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Skærediameter (DC): 0,59″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1-1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 15 grader
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): UN60
  • Gevind pr. tomme (TPI): 14 tråde/″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle