Beskrivelse:
Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 5 mm, samlet længde (OAL) 57 mm, gevindstigning (TP) 1,411 mm, nominel gevinddiameter 5/16, nominel gevinddiameter 5/16, gevindstørrelse 5/16, gevindstørrelse 5/16, gevind pr. tomme (TPI) 18 gevind/″.
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Skærediameter (DC) 5 mm
- Skærelængde maks. (APMX) 14,8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Swirl vinkel (FHA) 15 grader
- Samlet længde (OAL) 57 mm
- Rund fatningsaksel
- Gevindform type (THFT) UN60
- Gevinddeling (TP) 1.411 mm
- Nominel gevinddiameter 5/16
- Tråd per tomme (TPI) 18 tråde / ″