{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
DUO-LOCK grænseflade | DL20 | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
L2 | 6 mm | |
anbefalet moment | 80 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 220380 DL20 | |
EAN/GTIN | 4034221129673 | |
Producentnummer | 75.320.DL20.82 |