• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Prodloužení DUO-LOCK Heavy Duty s Cool Jet ocel SAFE-LOCK, Rozhraní DUO-LOCK: DL20

Artiklové číslo: 220380 DL20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozhraní DUO-LOCK Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní DUO-LOCK DL20
⌀ stopky Ds 32 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ D2 19,3 mm
Celková délka L 82 mm
L2 6 mm
Doporučený krouticí moment 80 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220380 DL20
EAN / GTIN 4034221129673
Číslo výrobce 75.320.DL20.82
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com