{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | IC8250 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | F3P | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 380 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | WNMG 080408-F3P IC8250 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251991 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075319392 | |
Producentnummer | 5566850 |