VCMT 160404-F3P IC8250 Rhombic 35° vendeskær med 7° frigangsvinkel til for- og efterbearbejdning af stål

Art.-nr.: 5566903
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5566903
EAN/GTIN 7291075338508
Producentnummer 5566903
L-nummer L23950 61

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F3P, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 16,6 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3P
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 16,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,8 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.