• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

CNMG 160616-NR IC5005 Dobbeltsidet, negativ, rombeformet 80° vendeskær med speciel spåndanner til kraftig skæring

Art.-nr.: 5550261
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5550261
EAN/GTIN 7291075108286
Producentnummer 5550261
L-nummer L23950 598

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner NR, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærekantlængde (L) 16,12 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 15,88 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer NR
  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 16,12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 6,35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,7 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.