• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

CCMT 060204-WG IC807 Rombisk, positivt 80° vendeskær med 7° frigangsvinkel og en afstryger tæt på skærekanten til efterbearbejdning med høj tilspænding

Art.-nr.: 5550212
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5550212
EAN/GTIN 7291075151718
Producentnummer 5550212
L-nummer L23950 447

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner WG, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 6,3 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer WG
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 6,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,35 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.