{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 32 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | SCLCR | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 1204.. | |
Angrebsvinkel | 95 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 40 mm | |
Midterforskydning L3 | 22 mm | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Vendeplatteskrue | 320620 S01 | |
Vendeplattetilknytning | venstre og neutral | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264826 ST/7 | |
EAN/GTIN | 2050002058170 | |
Producentnummer | 260012 32/12 |