GARANT Master eco klemholder 20/12 mm

Art.-nr.: 250038 20/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder DCLNR/L 2020K12
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Funktionsbredde L4 29,5 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 49
Skrue til underlagsplatte 259027 8
Klo, skrue , O-ring 259036 22
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250038 20/12
EAN/GTIN 4067263121176

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter