{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | MVJNR/L 2020H16 | |
passende vendeskærsplatter | VN.. 1604.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Underlægsplade | 259033 10 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 7 | |
Spændejern | 259038 19 | |
Skrue til spændejern | 259021 7 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251697 20/16 | |
EAN/GTIN | 4062406734640 |