MINCUT borestang 10/8 mm

Art.-nr.: 270420 10/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MINCUT
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Midterforskydning L3 7,4 mm
Funktionsbredde f1 1,4 mm
Samlet længde L 102,5 mm
Kølings-⌀ d5 5 mm
radial bredde f2 4,5 mm
Hovedlængde l2 12,5 mm
Radius R 3,8 mm
Producentbetegnelse MIFHR 10C-8
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270420 10/8
EAN/GTIN 7291075262384
Producentnummer 2801522

Betegnelse

Anvendelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning ved diametre på 8 mm – 17 mm.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 270422270429.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven