GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret 10/11 mm

Art.-nr.: 260932 10/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A10K STFCR/L11
Indstillingsvinkel κ 90 grader
passende vendeskærsplatter TC.. 1102..
Mindste forborings-⌀ Dmin 12 mm
Midterforskydning L3 6,2 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Hovedlængde L1 22 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260932 10/11
EAN/GTIN 4062406677244

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle