{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | DIN 8024 | |
Svingning | Dæmpet | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A12X STFCR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
passende vendeskærsplatter | TC.. 1102.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 16 mm | |
Midterforskydning L3 | 9 mm | |
ikke spåntagningsbart område S | 72 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Udhængslængde L1 | 60 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 38 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260920 12/11 | |
EAN/GTIN | 4067263623120 |