Borestænger HM 8/05 mm

Art.-nr.: 261369 8/05
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 5 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08F SVXCR/L05
Indstillingsvinkel κ 113 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 0501..
Mindste forborings-⌀ Dmin 9,2 mm
Midterforskydning L3 5 mm
Spændehøjde L2 7,5 mm
Nyttedybde T 3 mm
Halsbredde L4 6 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 26
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261369 8/05
EAN/GTIN 4062406285883

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter