Barre d’alésage carbure E.. SVXCL 113°, pour plaquettes VC.., gauche

Réf.: 261369 8/05
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 5 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E08F SVXCR/L05
Angle d'attaque κ 113 degré
Plaquette adaptée VC.. 0501..
⌀ pré-perçage min. Dmin 9,2 mm
Déport L3 5 mm
Hauteur de serrage L2 7,5 mm
Profondeur utile T 3 mm
Largeur de collet L4 6 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 26
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 261369 8/05
EAN / GTIN 4062406285883
Réf. fabricant 261369 8/05
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services