{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | P | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 180 m/min | |
Plattestørrelse ⌀ d | 17 mm | |
Stikbredde W | 0,5 mm | |
Type | IC1008 | |
CUTDIA | 4 mm | |
Indstiksdybde tmaks | 2 mm | |
Tilspænding f | 0,02 mm/o - 0,04 mm/o | |
Antal skift/skær | 5 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | PENTACUT | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | PENTA 17N050P000LS IC1008 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273957 0,5/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389906 | |
Producentnummer | 3337190 |