{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Micro | |
Min. ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Udhængslængde L1 | 15 mm | |
Skaft-⌀d | 4 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 1,95 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 0,75 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270396 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197588739 |