{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TANGFGRIP | |
Stikbredde W | 3,05 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Indvendig køling | nej | |
OAL | 58 mm | |
CUTDIA | 82 mm | |
Skaftudførelse | Skærholder | |
Til maks. emne-⌀ | 82 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Længde på udhæng | 41 mm | |
Producentbetegnelse | TGAQ D82-3-4Z-ECD | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273613 3,05 | |
EAN/GTIN | 7291075442410 | |
Producentnummer | 3384718 |