PENTACUT PCH 24-34 klemholdere 12/24 mm

Art.-nr.: 273925 12/24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Skaftstørrelse 12 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 6,5 mm
Hovedlængde L1 19,5 mm
Samlet længde L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
aksial stikning mulig nej
Producentbetegnelse PCHL 12-24
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273925 12/24
EAN/GTIN 7291075171945
Producentnummer 2301611

Betegnelse

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273937273939.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle
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
    Skaftstørrelse / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven