LOGIQFGRIP spændeskaft 16 mm

Art.-nr.: 273600 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ F GRIP
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Producentbetegnelse TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273600 16
EAN/GTIN 7291075462081
Producentnummer 3420869

Betegnelse

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

TANGFGRIP skærholdere nr. 273610; 273611 og 273614.

Bemærk:

Overførsel af kølevæske til spændeskaft via G 1/8 tomme slangetilslutning eller direkte via en egnet grundholder af mærket ISCAR.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "LOGIQ F GRIP" Se alle