HELIGRIP HELI klemholdere 20/5 mm

Art.-nr.: 273766 20/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Skaftstørrelse 20 mm
Stikbredde W 5 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Hovedlængde L1 42 mm
Samlet længde L 140 mm
CWX 5 mm
CUTDIA 50 mm
WF 17,9 mm
WB 4,2 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse HELIR 2020-5T25
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273766 20/5
EAN/GTIN 7291075031720
Producentnummer 2500518

Betegnelse

Anvendelse:

Til stikdrejning, af- og indstikning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403273413.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle
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
    Skaftstørrelse / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven