DOVEIQGRIP THD-klemholdere 25/10 mm

Art.-nr.: 274140 25/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQGRIP
Skaftstørrelse 25 mm
Stikbredde W 10 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 20,4 mm
OAL 170 mm
WB 9,2 mm
Længde på udhæng 20 mm
aksial stikning mulig nej
Producentbetegnelse THDR 2525-10T20-IQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274140 25/10
EAN/GTIN 7291075316667
Producentnummer 2801978

Betegnelse

Udførelse:

Til udvendig stilbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "DOVEIQGRIP" Se alle