• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Skærholder Heavy-Duty til planindstik højre

Art.-nr.: 274070
Rabat
Fra  3581,61 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
14 styk på lager
  • Systemnøgle: ja

Betegnelse

Udførelse:

Til skæreplatter nr. 275021275048.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274004 eller alternativt med adapter nr. 274003 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D1 = min. ⌀ for 1. indstik / D2 = maks. ⌀ for 1. Indstik.
D2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.
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
    ⌀-område Indstik D1 / D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven