Nosilec rezil Heavy-Duty za plano zarezovanje desni

Št. art.: 274070
Popust
od  476,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
14 kosov na zalogi
  • Sistemski ključ: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275021275048.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274004 ali alternativno z adapterjem art. 274003 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Zareza.
D2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.
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
    ⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico