Schneidenträger Heavy-Duty für Planeinstich rechts

Artikel-Nr.: 274070
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Systemschlüssel: ja

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274004 oder alternativ mit Adapter Nr. 274003 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.
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
    ⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb