SGFFH 90-R-6 Klingeholdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2300326
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300326
EAN/GTIN 7291075068313
Producentnummer 2300326
L-nummer L23920 1992

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 32 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 150 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 90 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle