ECO-rouletteringsfræseværktøjer højre 12 mm

Art.-nr.: 290239 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Til rouletteringsprofil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rouletteringsprofil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
til rouletterings-⌀ d1 15 mm
til rouletteringsbredde b 4 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Arbejdsområde 3 mm - 50 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue 299920 8
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290239 12
EAN/GTIN 4030741949319
Producentnummer 31000011

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstifter i skaftet til frivinkelkorrektion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør