Orodje za rebričenje z odvzemanjem ECO desno, Velikost držala: 12mm

Št. art.: 290239 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Eco
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0120 mm
Suha obdelava primerno
Premer držala 12 mm
Premer narebričenega 15 mm
Premer narebričene izvrtine 8 mm
Širino rebrastega kolesca 4 mm
Min. delovno območje 3 mm
Maks. delovno območje 50 mm
Narebričeni profil RGE 30°; RGE 45°
Izvedba nastavka za rebričenje AA; BL 15°; BR 15°
Rezalni material HM
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave profilno rezkanje
Vrsta izdelka držalo orodja za rebričenje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290239 12
EAN/GTIN 4030741949319
Številka proizvajalca 31000011
Proizvajalec/odgovorna oseba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.