ECO-rouletteringsfræseværktøjer højre, Skaftstørrelse: 12mm

Art.-nr.: 290231 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rouletteringsprofil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
til rouletterings-⌀ d1 15 mm
til rouletteringsbredde b 4 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 8 mm
Arbejdsområde 3 mm - 50 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue 299920 6
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290231 12
EAN/GTIN 4030741901256
Producentnummer 31000006

Betegnelse

Udførelse:

Gevindstifter i skaftet til frivinkelkorrektion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven