{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftholder, type | S20 | |
Skæreretning | Venstre og højre | |
Udhængslængde LA | 69 mm | |
Spids-midterforskydningf | 93,1 mm | |
maksimal valsekraft | 3 kN | |
Rulle-⌀ | 5 mm | |
Skaftfirkant | 20×20 mm | |
Produkttype | Glatvalseværktøj |
Artikelnummer | 291500 S20 | |
EAN/GTIN | 4060491000015 | |
Producentnummer | EG5-1-SL20 |