{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftfäste typ | S20 | |
Skärriktning | vänster och höger | |
Utkragningslängd LA | 69 mm | |
Spetscentrumförskjutning f | 93,1 mm | |
maximal valskraft | 3 kN | |
rull-⌀ | 5 mm | |
skaftstorlek | 20×20 mm | |
Produktslag | Slätvalsverktyg |
Artikelnummer | 291500 S20 | |
EAN/GTIN | 4060491000015 | |
Tillverkarens nummer | EG5-1-SL20 |