simturn AX kopiborejern, højre CBN, L2 = 30,5 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Art.-nr.: 270587 5,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ADNSCBN8
Til boringer fra ⌀ Dmin 5,2 mm
Nyttelængde 30,5 mm
⌀ D 5 mm
Indvendig køling nej
Radius R 0,2 mm
f 2,45 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,26 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270587 5,2
EAN/GTIN 2050002066052
Producentnummer A05.1825.30.52.20YUR CBN8

Anvendelsestabel

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale: CBN8

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven