Wytaczaki simturn AX, prawe CBN 5,2 mm

Nr art.: 270587 5,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta ADNSCBN8
do otworów pow. ⌀ Dmin. 5,2 mm
długość użytkowa 30,5 mm
⌀ D 5 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
promień R 0,2 mm
f 2,45 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,26 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270587 5,2
EAN / GTIN 2050002066052
Numer producenta A05.1825.30.52.20YUR CBN8

Tabela zastosowań

Stal < 67 HRC
H
90
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Materiał: CBN8