simturn AX Center Line udboringsindsats, venstre 1 mm

Art.-nr.: 270511 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AMNZX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 1 mm
Nyttelængde 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Indvendig køling nej
Radius R 0,1 mm
f 1,95 mm
Maks. stikdybde tmaks 0,1 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270511 1
EAN/GTIN 2050002064768
Producentnummer A04.1C04.06.10.10YL X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)