PICCO RM050.35-10 IC909 Skær til formdrejning med indvendig kølemiddeltilførsel, optimeret til bearbejdning af præcise diametre på komponenter fremstillet af materialer til medicinsk teknologi

Art.-nr.: 6412112
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6412112
EAN/GTIN 7291075361858
Producentnummer 6412112
L-nummer L24030 173

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiks- og notfræsningsværktøjer i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, hjørneradius (RE) 0,02 mm, skæredybde, maks. (CDX) 0,17 mm, samlet længde (OAL) 24 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,17 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 3,1 mm
  • Dmin afstivning 3,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 24 mm
  • Skærebredde min. (OHN) 10 mm