PICCO RM050.3-16 IC909 Skær til formdrejning med indvendig kølemiddeltilførsel, optimeret til bearbejdning af præcise diametre på komponenter fremstillet af materialer til medicinsk teknologi

Art.-nr.: 6412111
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6412111
EAN/GTIN 7291075361841
Producentnummer 6412111
L-nummer L24030 166

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv hårdmetal og loddet afstik- og notværktøj, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, hjørneradius (RE) 0,02 mm, skæredybde, maks. (CDX) 0,15 mm, samlet længde (OAL) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,15 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 2,6 mm
  • Dmin afstivning 3 mm
  • Samlet længde (OAL) 30 mm
  • Skærebredde min. (OHN) 16 mm