PICCO R 610.2008-10 IC228 Mini massive hårdmetalskær til aksial rillestegning

Art.-nr.: 6402764
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402764
EAN/GTIN 7291075109672
Producentnummer 6402764
L-nummer L24030 143

Betegnelse

Beskrivelse:

Stege- og notfræsere i massiv hårdmetal og loddet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 2 mm, samlet længde (OAL) 26 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 8 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Borspidsens bredde (A) 5,2 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,05 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,02 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 26 mm
  • Skærebredde min. (OHN) 11 mm